Jersey polar Luca

Ref.: M356121003
Ver todas las versiones

POLAR 1/2 CREM LUCA AZUL XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLAR 1/2 CREM LUCA AZUL XL
Jersey polar Luca
Tejido micropolar cálido extrasuave con una cremallera corta y una óptima regulación de la temperatura. Este versátil jersey de estilo deportivo es cómodo y está confeccionado con tejido antibolas.
  • Ligera, elástica, resistente y transpirable
  • Absorción rápida de la humedad, sin formación de bolitas, ideal para personalizar
  • Precioso bordado a tono en el hombro derecho
  • Cierre de cremallera corto, cuello alto, protección de barbilla
  • Mangas y dobladillo con puños elegantes
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

223.000 g
Más Información

Catálogo General

M356121003

Ficha Técnica

32410445.pdf
Scroll to top