PLAQUITA-VCMT160404-MP-HC9135

Ref.: 5445722304
Ver todas las versiones

PLAQUITA-VCMT160404-MP-HC9135

Descripción

PLAQUITA-VCMT160404-MP-HC9135

Mín. ap

0.3 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.18 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Desfavorable
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

160 m/min
Más Información

Grupo de materiales

M (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.08 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M35
Más Información

AP máximo

2 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Tipo de carburo

HC9135
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

V
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

200 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.240 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

MP
Más Información

F mínimo/máximo

0,08-0,18 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

VCMT 160404
Más Información

AP mínimo/máximo

0,3-2 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

160-200 m/min
Más Información
Scroll to top