Plaquita intercambiable de carburo SNMM (desbaste de gran exigencia)

Ref.: 5445211411
Ver todas las versiones

PLAQUITA-SNMM120412-GH-HC3030

Descripción

PLAQUITA-SNMM120412-GH-HC3030
Plaquita intercambiable de carburo SNMM (desbaste de gran exigencia)
Ideal para el mecanizado de altas prestaciones de acero (ISO P)
  • Ideal para el mecanizado de altas prestaciones gracias a su filo de corte de gran estabilidad
  • Buen control de viruta gracias a su baja fuerza de corte

Amplia área de avance para torneado longitudinal y refrentado

Mín. ap

2.5 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

M
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.7 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Vc máx. en acero

290 m/min
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Desfavorable
Más Información

Grupo de materiales

P (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.3 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P30
Más Información

AP máximo

8 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Vc mínimo en acero

120 m/min
Más Información

Tipo de carburo

HC3030
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Desbaste pesado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

S
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.140 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

GH
Más Información

F mínimo/máximo

0,3-0,7 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

SNMM 120412
Más Información

Vc mín./máx. en acero

120-290 m/min
Más Información

AP mínimo/máximo

2,5-8 mm
Más Información
Scroll to top