Placa de bloqueo VARIFIX®, reforzada

Ref.: 0862900380
Ver todas las versiones

PLACA BLOQUEO VARIFIX 41 D11 HDG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA BLOQUEO VARIFIX 41 D11 HDG
Placa de bloqueo VARIFIX®, reforzada
Cincado en caliente
La alternativa segura a las arandelas
  • Impide que los laterales del carril de perfil C se doblen hacia arriba cuando soportan carga

Para estabilizar los carriles de montaje C junto con tornillos martillo o fijaciones con tornillos martillo

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

53 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Peso

96 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm
Más Información

Ancho interior

41 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Catálogo General

0862900380

Ficha Técnica

139425632.pdf
Scroll to top