Disco

Ref.: 021728240
Ver todas las versiones

PL-80X40-P.TOR-4,8-REST.PISADO

Descripción

PL-80X40-P.TOR-4,8-REST.PISADO
Disco
Para tornillo para tejados
Antideslizante

51,1

Material

ST
Más Información

Superficie

BZP
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Diseño

Base firme
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.7 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.180 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Longitud x anchura x espesor

82 x 40 x 1 mm
Más Información
Scroll to top