Disco

Ref.: 021718240
Ver todas las versiones

PL-80X40-P.TOR-HP/MD/HO

Descripción

PL-80X40-P.TOR-HP/MD/HO
Disco
Para tornillo para tejados
Madera/hormigón celular/hormigón

52,1/53,1

Material

ST
Más Información

Superficie

BZP
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio

7.4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

7,5 mm de diámetro
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.642 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Longitud x anchura

82 x 40 mm
Más Información
Scroll to top