Pistola de aplicación EasyMax

Ref.: 0891007202
Ver todas las versiones

PISTOLA-EASYMAX-(F.WIT)-420ML

Descripción

PISTOLA-EASYMAX-(F.WIT)-420ML
Pistola de aplicación EasyMax
EasyMax
Pistola de aplicación manual para cartuchos WIT

Alimentación óptima

Accionamiento simétrico con dos placas de accionamiento opuestas (simétricas) fabricadas en acero de alta resistencia

Protección frente al goteo

Palanca para liberar la tensión del cartucho, prácticamente sin goteos del compuesto de mortero

Varillas de accionamiento endurecidas y resistentes al desgaste

Portacartuchos profesional de chapa de acero

La fijación perfecta de los cartuchos WIT


29,12

Material

Plástico/acero
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-UH 300WIT-VIZWIT-VM 100WIT-VM 250
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Coaxial (1:10) + 380 mlCoaxial (1:10) + 420 ml
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Se puede utilizar para el cartucho de mortero

WIT-UH 300WIT-VIZWIT-VM 100WIT-VM 250
Más Información

Fuerza de empuje

1400 N
Más Información

Presión de la distancia por recorrido

2.9 mm
Más Información

Con varilla de nivel/indicador de posición electrónico

No
Más Información

Condición de fuerza de empuje

con una fuerza manual de 100 N
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1229.000 g
Más Información

Fuerza/condición de empuje

1400 N / con una fuerza manual de 100 N
Más Información
Scroll to top