Conector de tubo de 90° con ranura

Ref.: 0884600056
Ver todas las versiones

PIPA CODO 90 D6 MM L29 MM MU

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIPA CODO 90 D6 MM L29 MM MU
Conector de tubo de 90° con ranura
Acero, galvanizado

Para conectar una manguera de alta presión a racores insertables de 6 mm de diámetro

Material

ST
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Diseño

Con ranura
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Catálogo General

0884600056

Ficha Técnica

32406740.pdf
Scroll to top