2 - Manguera de malla de acero sencilla

Ref.: 0866000116
Ver todas las versiones

MANGUERA 2SC EN857 DN25-1"" 165BAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA 2SC EN857 DN25-1"" 165BAR
2 - Manguera de malla de acero sencilla
2SC
Sistemas hidráulicos de alta presión para el trasvase de aceite, combustibles, aire y agua

Manguera hidráulica universal de doble trenzado

Interior:

  • Manguera de goma sintética

Refuerzo:

  • Doble trenzado de acero de alta resistencia a la tracción y excelente calidad

Exterior:

  • Goma sintética resistente al desgaste
  • Autorización de protección contra incendios de la MSHA

Se puede utilizar en lugares donde se requiere una clasificación de la MSHA (Mining Safety and Health Administration, Administración de Seguridad y Salud Minera), por ejemplo, en explotaciones mineras.


Temperatura de uso, aceites hidráulicos: -40 °C a +100 °C (-40 °F a +212 °F); picos ocasionales: +120 °C (+250 °F).


Aceites de poliglicol, agua en emulsiones de aceite y agua: hasta +85 °C (+185 °F).

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

1 in
Más Información

Material

Caucho sintético
Más Información

Peso por metro

1.25 kg
Más Información

Radio de curvatura

250 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Presión máxima

660 bar
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Presión de estallido

660 bar
Más Información

Material de la capa exterior

Caucho sintético
Más Información

Diámetro exterior

35.90 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

40091100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1150.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

165 bar
Más Información

Diámetro interno

25.4 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color de la capa núcleo

Caucho sintético/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0866000116

Ficha Técnica

98470679.pdf
Scroll to top