Resistencia ultravioleta |
Sí |
Punto intermitente mínimo |
27 °C |
Número de espárragos |
1 Uds |
Sustratos con buena adherencia |
Metal |
Base química |
Resina acrílica |
Longitud |
10.2 cm |
Contenido |
12 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a 20°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Tiempo de secado de polvo máximo |
10 min |
Color |
Gris sombra RAL 7022 |
Peso del contenido |
12 g |
Tiempo de secado de polvo mínimo |
5 min |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Temperatura de encendido |
370 °C |
Densidad |
1 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
28.000 g |
Resistencia a la luz |
Buena |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura |
Sí, después de 2 horas |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0893387022 |
Ficha Técnica |
32406043.pdf |