Rotulador de laca

Ref.: 0893340204
Ver todas las versiones

PINCEL-DE-RETOQUE-BLANCO-RAL-9010-12ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINCEL-DE-RETOQUE-BLANCO-RAL-9010-12ML
Rotulador de laca
Ideal para reparaciones de pequeña envergadura

Pintura protectora

  • Excelente adherencia y cobertura
  • Secado rápido
  • Adecuado para uso en interiores y exteriores

Universal

  • Apto para metal, aluminio, madera, vidrio, cerámica, cemento y plástico
  • Envasado en un práctico bote
  • Con un pincel integrado en el extremo del tope

Elimina el óxido, antiguas capas de pintura y suciedad. La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Agite enérgicamente antes de usar para mezclar bien el color. Aplique sobre la pieza dañada hasta que esté completamente cubierta


Las muestras de color facilitadas pueden variar ligeramente de los colores reales debido a las limitaciones de impresión



Si bien el asesoramiento técnico ofrecido se basa en nuestra experiencia y debe tenerse en cuenta, este es meramente informativo y debe confirmarse realizando pruebas prácticas exhaustivas (R10). Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Resistencia ultravioleta

Más Información

Punto intermitente mínimo

27 °C
Más Información

Número de espárragos

1 Uds
Más Información

Sustratos con buena adherencia

Metal
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Longitud

10.2 cm
Más Información

Contenido

12 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo máximo

10 min
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Peso del contenido

12 g
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo

5 min
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Temperatura de encendido

370 °C
Más Información

Densidad

0.95 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Resistencia a la luz

Buena
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Sí, después de 2 horas
Más Información

Densidad/condiciones

0,95 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo

5-10 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893340204

Ficha Técnica

32406043.pdf

Hoja de datos de seguridad

04752963.PDF
Scroll to top