Tornillos roscantes

Ref.: 021123595
Ver todas las versiones

TOR-PIAS-CIL-H2-(A2K)-3,5X95

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-PIAS-CIL-H2-(A2K)-3,5X95
Tornillos roscantes
PIAS ZEBRA
Galvanizado, negro
  • Cabeza alomada

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del material

1.40 mm
Más Información

Superficie

A2R
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Grosor máximo del material

2.25 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7504
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.790 g
Más Información

Normas

DIN 7504
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1,40-2,25 mm
Más Información

Catálogo General

021123595

Ficha Técnica

32406574.pdf
Scroll to top