Tornillo autoperforante pias®, cabeza plana con impronta AW

Ref.: 020629 16
Ver todas las versiones

TOR-ALOM-AUTOPERF-AW10-(A3K)-2,9X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ALOM-AUTOPERF-AW10-(A3K)-2,9X16
Tornillo autoperforante pias®, cabeza plana con impronta AW
Caja de acero endurecido, passivert azul galvanizado, con tornillo autoperforante. Para fijar perfiles de acero a subestructuras de acero de ≤ 3 mm

Tiempo de montaje reducido en al menos un 50 % gracias a la punta autoperforante

  • Perforación sin punteado central
  • Conformación de roscas
  • Fijación

Todo en una sola operación

Transmisión de par óptima adicional gracias a la impronta AW

Producto apto para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero para 4,2 mm, 4,8 mm y 5,5 mm de diámetro

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Presión de contacto durante el uso de aprox. 100 N, roscado con tope de profundidad en caso necesario.

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

20

Subterráneo

AceroAluminio
Más Información

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW10
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Grosor de accesorio máximo

10.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diámetro nominal

2.9 mm
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

13.8 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.810 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1-10,5 mm
Más Información

Certificado ETA

600629969.pdf

Catálogo General

02062916

Ficha Técnica

32406570.pdf
Scroll to top