Juego de pestillos de puerta

Ref.: 4952600219
Ver todas las versiones

PESTILLOS-SET-93X20MM

Descripción

PESTILLOS-SET-93X20MM
Juego de pestillos de puerta
Cierre rápido para puertas batientes, para montaje en un espacio de al menos 12 mm entre el perfil y la puerta

Contenido

  • 1 pestillo de puerta
  • 2 tornillos ISO 10642 M4x16

Utilice un tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 de diámetro nominal M6 como tornillo de sujeción o contrapieza del pestillo de puerta.


La longitud de rosca del tornillo depende de la distancia de separación y de la profundidad de la ranura. La cabeza del tornillo está completamente hundida en el pestillo de puerta.

Material

ZN
Más Información

Distancia de orificio de perforación

70 mm
Más Información

Longitud

93 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Longitud x anchura x altura

93 x 20 x 9,5 mm
Más Información
Scroll to top