Perno distanciador, acero

Ref.: 44984255
Ver todas las versiones

PERNO-DISTANCIADOR-WS5-A2K-M2,5X5-2,5-6

Descripción

PERNO-DISTANCIADOR-WS5-A2K-M2,5X5-2,5-6
Perno distanciador, acero
Con rosca hembra/macho
  • Rosca conforme a DIN 13
  • Salida de rosca DIN 76-B
  • Compatible con RoHS

Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS5
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

2.5 mm
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

2.5 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.862 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,5
Más Información

Catálogo General

44984255
Scroll to top