Perfil trapezoidal, plástico

Ref.: 0519161220
Ver todas las versiones

PERFIL-TRAPEZ-PLA-L2500MM-20X10X10MM

Descripción

PERFIL-TRAPEZ-PLA-L2500MM-20X10X10MM
Perfil trapezoidal, plástico
Perfil universal para el hormigonado de bordes de goteo o para la producción de juntas estructurales en hormigón

Material

PVC
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Gris hormigón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top