1 perfil de aluminio
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
2500 mm |
Anchura del orificio fresado |
23 mm |
Anchura |
26 mm |
Profundidad del orificio fresado |
11 mm |
Color |
Del color del acero inoxidable |
Peso del producto (por artículo) |
531.000 g |
Altura |
11.75 mm |
Catálogo General |
0976502645 |