Características
Ventajas
Material |
Acero forjado |
Longitud |
630 mm |
Anchura |
25 mm |
Peso del producto (por artículo) |
150.000 g |
Longitud x anchura |
630 x 25 mm |
Catálogo General |
0811200011 |