Material |
ST |
Material del disco |
Acero |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
85 mm |
Altura mínima |
25.7 mm |
Altura total |
85 mm |
Altura de disco (h disc) |
17 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Peso |
151 g |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
13 mm |
Capacidad de carga |
1000 kg |
Tipo de perfil |
B |
Longitud de rosca |
59.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
151.000 g |
Diámetro del disco |
44 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
4952500222 |