Tuberías con pasador con anilla

Ref.: 0472055
Ver todas las versiones

PAS.SG-TB-(A2C)-D5,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAS.SG-TB-(A2C)-D5,5
Tuberías con pasador con anilla
Acero 60, forjado en estampación, acero, galvanizado bicromatado (A2C)
  • Para conexiones longitudinales
  • Con un tercer orificio para instalar la cadena de fijación

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 472
Más Información

Anchura del enchufe

13.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.820 g
Más Información

Longitud del perno

42 mm
Más Información

Diámetro interno

35 mm
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

WN 472
Más Información

Catálogo General

0472055

Ficha Técnica

32406603.pdf
Scroll to top