Cerrojo de puerta con pestillo, tipo 20

Ref.: 0688505880
Ver todas las versiones

DRBLT-SLIDE-SILVER-20X160MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRBLT-SLIDE-SILVER-20X160MM
Cerrojo de puerta con pestillo, tipo 20
  • Funcionamiento mediante guía: Buena transmisión de fuerza y fácil de usar
  • Longitud de carrera del perno de 22 mm: Puede utilizarse con una altura al suelo o renvalso de 16 mm

Apto para puertas de madera de dos hojas; mantiene firmemente fijada la hoja inactiva. No apto para utilizarse en estancias húmedas.

Distancia entre orificios

110 mm
Más Información

Profundidad

15 mm
Más Información

Altura de elevación

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Diámetro del orificio

4.8 mm
Más Información

Diámetro de la barra

10 mm
Más Información

Adecuado para

Puertas interiores de doble hoja
Más Información

Distancia máxima entre la puerta y el suelo acabado

16 mm
Más Información

Material de la guía

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

158.000 g
Más Información

Catálogo General

0688505880

Ficha Técnica

388996283.pdf
Scroll to top