Pasador articulado para tubos, acero galvanizado, lámina gruesa pasivada (DSP)

Ref.: 04720555
Ver todas las versiones

PASADOR-PIP-(DSP)-D5,5MM

Descripción

PASADOR-PIP-(DSP)-D5,5MM
Pasador articulado para tubos, acero galvanizado, lámina gruesa pasivada (DSP)
Pasador articulado para tubos, acero galvanizado, lámina gruesa pasivada (DSP)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (DSP) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Material

ST
Más Información

Superficie

TFP
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Anchura del enchufe

13.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.140 g
Más Información

Longitud del perno

42 mm
Más Información

Diámetro interno

35 mm
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

04720555
Scroll to top