Pasador de fijación/casquillo de sujeción

Ref.: 5096302514
Ver todas las versiones

PASADOR-ISO13337-2,5X14

Descripción

PASADOR-ISO13337-2,5X14
Pasador de fijación/casquillo de sujeción
ISO 13337, banda elástica de acero

Tanto los pasadores elásticos como los casquillos de fijación pueden transferir grandes fuerzas de corte. Además, los pasadores elásticos y los casquillos de fijación ISO 13337 no requieren condiciones específicas de instalación. Con los casquillos de fijación, no es estrictamente necesario realizar ajustes en el agujero de alojamiento.

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.25 mm
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Diseño

Serie ligera
Más Información

Fuerza mínima de cortadura doble

2.4 kN
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Grosor

0.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.171 g
Más Información

Diámetro interno

2.30 mm
Más Información

ISO

13337
Más Información

Normas

ISO 13337
Más Información
Scroll to top