Paraguas de madera

Ref.: 0824340004
Ver todas las versiones

PARAGUAS-VERDE-1COL-1SEGMENT

Descripción

PARAGUAS-VERDE-1COL-1SEGMENT
Paraguas de madera
Con sistema de apertura automática

Correa con cierre de gancho y bucle

Resistente

Radios metálicos de gran resistencia

Amplia gama de colores

Disponible en 12 colores diferentes

Posibilidad de imprimir una sección en plata o negro

Área de impresión: Anchura: 170 - 280 x 210 mm de altura


Regalo promocional ideal: Práctico y útil. Excelente impacto promocional


Posibilidad de comprar varios colores en lotes de 12 si el color de impresión es el mismo para todos los paraguas.

Cantidad mínima del pedido

60 Uds
Más Información

Material de los cordones

Poliéster
Más Información

Anchura de la banda impresa

200 mm
Más Información

Material de la duela

Metal
Más Información

Longitud

83 cm
Más Información

Altura de la banda impresa

200 mm
Más Información

Longitud (plegado)

83 cm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Mecanismo de apertura

Autoapertura
Más Información

Diámetro del revestimiento

94 cm
Más Información

Colores de impresión

1-color negro
Más Información

Diseño de la empuñadura

Curvada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Anchura de la banda impresa x altura de la banda impresa

200 x 200 mm
Más Información
Scroll to top