Placa de calibración (objetivo) para Volvo + Renault

Ref.: WW01000674
Ver todas las versiones

PANEL CALIBRACION VOLVO/RENAULT

Descripción

PANEL CALIBRACION VOLVO/RENAULT
Placa de calibración (objetivo) para Volvo + Renault
(TFC-CV-1)
Para la calibración estática de sistemas de asistencia al conductor por cámara en vehículos comerciales de Volvo y Renault (por ejemplo, Renault T, Volvo FH4)
  • Placa de calibración óptica impresa en una cara
  • Accesorios necesarios para la calibración estática de la cámara frontal en tractores y autobuses Volvo/Renault a partir de Euro 6
  • Pieza de repuesto/producto complementario para la herramienta de calibración ADAS para camiones/autobuses o la herramienta de calibración ADAS básica para calibrar la cámara frontal

Incluye:

  • Marco de soporte para montar la placa de calibración
  • Placa de calibración Volvo/Renault (el producto ya está montado)

Fije el soporte de montaje (WW01000740) a la herramienta de calibración ADAS para camiones/autobuses o a la herramienta de calibración ADAS básica y deslice la placa de calibración Volvo/Renault sobre el soporte de montaje. Siguiendo las instrucciones para el modelo de vehículo correspondiente del diagnóstico multimarca W.EASY, alinee la herramienta de calibración delante del vehículo. Después de alinear correctamente la herramienta, lleve a cabo el proceso de calibración con el software.


Para la calibración estática de la cámara frontal en tractores y autobuses Volvo/Renault a partir de Euro 6

Longitud

125 cm
Más Información

Anchura

100 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4300.000 g
Más Información

Altura

0.3 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

125 x 100 x 0,3 cm
Más Información
Scroll to top