Cuña para elevación y extracción

Ref.: 1952001366
Ver todas las versiones

PALANCA PARA GRAPAS 165 MM

Descripción

PALANCA PARA GRAPAS 165 MM
Cuña para elevación y extracción
El lado con cuña, excepcionalmente plano, permite extraer óptimamente, p. ej., grapas de plástico de puertas y guarnecidos de portones traseros.

Especialmente apta para grapas de cabeza de seta, como las del Mercedes-Benz Clase E

Longitud

165 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Ancho de la boca

5.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información
Scroll to top