Palanca de montaje vulcanizada

Ref.: 0695326600
Ver todas las versiones

PALANCA DE MONTAJE VULCANIZADA 600 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALANCA DE MONTAJE VULCANIZADA 600 MM
Palanca de montaje vulcanizada
Desmontable vulcanizado con un ángulo mejorado que permite agarrar más eficazmente el neumático.

Características

  • Fabricado en acero.
  • Tratamiento vulcanizado.

Ventajas

  • Evita rayar y daño en las llantas de aluminio gracias a su protección vulcanizada.
  • Punta muy fina vulcanizada que evita cualquier tipo de daño, especialmente en perfiles muy bajos.

Beneficios

  • Disminuye la posibilidad de romper un talón.

Material

Acero templado
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Diseño

Vulcanizado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

880.000 g
Más Información

Catálogo General

0695326600

Ficha Técnica

647549181.pdf
Scroll to top