Pulimento abrasivo rápido Short Cut P05

Ref.: 0893150005
Ver todas las versiones

P05 PULIMENTO RÁPIDO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

P05 PULIMENTO RÁPIDO
Pulimento abrasivo rápido Short Cut P05
Pulimento abrasivo rápido extragrueso para retirar marcas profundas en revestimientos de pintura nuevos y antiguos.

Innovadora composición en polvo de óxido de aluminio

  • Máxima eficiencia gracias a un volumen de arranque de viruta inigualable, así como a unas excelentes propiedades de alto brillo
  • Las ranuras de lijado con un grano de P1200-1500 pueden eliminarse fácilmente

Consistencia gruesa

  • El pulimento no se rocía por todas partes
  • Larga duración
  • Genera muy poco polvo
  • No requiere ninguna compleja limpieza posterior de las zonas adyacentes

Se puede aplicar manualmente y a máquina

Para pinturas convencionales y resistentes a arañazos

Apto para su uso sobre superficies de pintura nueva y usada

Sin silicona


Agite bien antes de usar. Humedezca las superficies del disco de pulir correspondiente de forma uniforme con el pulimento y aplique una pequeña cantidad a la superficie que se va a pulir. Coloque la boina de pulir plana sobre el área en cuestión y ponga en marcha la máquina. Aplique una ligera presión a 1500-2000 rpm, trabaje la superficie hasta que se hayan eliminado los restos de desbaste o las imperfecciones de pintura. Trabaje por secciones. Retire los restos de pulido con un paño de microfibra. Elimine cualquier resto de marcas con el pulido para evitar rayones y reflejos P30 Plus.


  • Máquina giratoria:1500-2000 rpm

  • Máquina excéntrica: 2000-10 000 rpm

Pulido de alto brillo y extremadamente abrasivo para eliminar rápidamente defectos superficiales en reparaciones recientes y revestimientos superficiales completamente endurecidos, así como para el pulido de marcas de uso difíciles de eliminar sobre pinturas usadas.


Preparación para pintura: Incrustaciones de polvo, ranuras de lijado, cuarteado y defectos de pintura


Prácticos botes con cierres manuales.


Recomendamos utilizar nuestra almohadilla de pulido verde para el pulimento.

Olor/fragancia

Afrutado
Más Información

Base química

Agua, hidrocarburo
Más Información

Contenido

800 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Tamaño del grano

P05
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.08 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

8
Más Información

Código del sistema armonizado

340530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1076.166 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,08 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

8 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Catálogo General

0893150005

Ficha Técnica

32405857.pdf
Scroll to top