La tapa de la roseta de cubierta se puede doblar hacia el lateral con la manilla.
Para viviendas particulares, por ejemplo, puertas correderas paralelas de madera, plástico o aluminio
Distancia entre orificios |
43 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
PWD |
Longitud |
67 mm |
Anchura |
28 mm |
Color |
Blanco tráfico RAL 9016 |
Material de la roseta básica |
Plástico |
Diámetro de leva |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
18.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0687762800 |