Solución 416 set de ruedas para muebles

Ref.: 0684602198
Ver todas las versiones

ORGAS-STEERWHL-OFFIC-PLA-FIX-W416

Descripción

ORGAS-STEERWHL-OFFIC-PLA-FIX-W416
Solución 416 set de ruedas para muebles
Con dispositivo de bloqueo
  • Para recipientes OrgaAer Speed Office
  • Kit de montaje completo con chasis
  • Instalación rápida y sencilla

Incluye: 2 x chasis, 4 x ruedas de guía doble sin dispositivo de bloqueo y 2 ruedas de guía doble con dispositivo de bloqueo, 4 x pasadores, 8 x tornillos, 1 x dispositivo antiinclinación, 1 x accesorio de montaje


Plazo de entrega: 5 días laborables



Distancia del lado del cuerpo al piso con castor día. 35 mm:


12 mm (chasis) + 48 mm (rueda) = 60 mm



Distancia del lado del cuerpo al piso con castor día. 50 mm:


12 mm (chasis) + 67 mm (rueda) = 79 mm

Material

PLA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del rollo

35 mm
Más Información

Versión de la rosca

Duro
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1250.000 g
Más Información

Aptitud para la anchura útil del módulo

416 mm
Más Información
Scroll to top