Plazo de entrega: 5 días laborables
Material de la bandeja para lápices |
Acero |
Superficie de la base |
Galvanizado por inmersión en caliente |
Material del extracto |
Acero |
Material de la base |
Acero |
Incrementos de altura |
8,5 |
Color |
Aluminio blanco, similar a RAL 9006 |
Superficie del cajón |
Cincado |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Capacidad de carga |
45 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
540 mm |
Peso del producto (por artículo) |
18630.000 g |
Aptitud para la anchura útil del módulo |
416 mm |
Catálogo General |
0684602001 |