Incluye: 2 x chasis, 4 x pies ajustables, 4 x anillos de pies ajustables, 8 x tornillos, 1 x instrucciones de instalación
Plazo de entrega: 5 días laborables
Rango de ajuste del lado del cuerpo al piso:
Desde 12 mm (chasis) + 9 mm (pie ajustable) = 21 mm
A 12 mm (chasis) + 15 mm (pie ajustable) + 19 mm (anillo de pie ajustable) = 46 mm
Material |
PLA |
Color |
Negro |
Capacidad de carga |
100 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
1350.000 g |
Aptitud para la anchura útil del módulo |
416 mm |
Catálogo General |
0684602197 |