Olla recta inox

Ref.: 6104130300
Ver todas las versiones

OLLA-RECTA-WURTH-INOX-CON-TAPA-30CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OLLA-RECTA-WURTH-INOX-CON-TAPA-30CM
Olla recta inox
Würth
  • Olla profesional de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitro-cerámicas, eléctricas e inducción.
  • Asas de acero inoxidable 18/10 soldadas por puntos para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.
  • Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación, facilitar su vaciado y el encaje perfecto de su correspondiente tapa.
  • Fondo difusor con disco de acero colocado y afinado a mano.
  • Triple fondo tipo sándwich, termodifusor realizado en tres capas: Inox + Aluminio + Inox.
  • Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
  • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Registrado en NSF Instituto de Salud Pública de Estados Unidos.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.

Proceso de fabricación

Embutición.


Elaboración de caldos, fondos, fumets, hervir y cocer alimentos.

Material

304
Más Información

Diámetro

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

21.2 cm
Más Información

Catálogo General

6104130300

Ficha Técnica

32411751.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top