Clavos en tira y cartucho de gas NG CSM-1 HFB

Ref.: 0864940238
Ver todas las versiones

ODU CLAVOS 38MM GAS CSM-1 HFB

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ODU CLAVOS 38MM GAS CSM-1 HFB
Clavos en tira y cartucho de gas NG CSM-1 HFB
Producto apto * para DIGA CSM-1

Clavo escalonado de alta calidad especialmente diseñado para fijaciones en bases de hormigón de alta resistencia (hormigón estándar ≤ C 50/60) según DIN EN 206 y fijaciones en encofrado (tableros, tableros de relleno, etc.)


Una unidad de embalaje incluye 700 clavos y un cartucho de gas


Todos los clavos son aptos para conexiones complementarias (sin aprobación técnica). Las fuerzas de tracción máxima de fijaciones individuales son a criterio del usuario y se deben determinar mediante conexiones de prueba o ensayos de apriete.


G0.3

Longitud del clavo

38 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del clavo

3.0 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

700 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Número de cartuchos

1 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.3 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

700 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.601 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información
Scroll to top