1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm
El 18-8 es comparable a un acero inoxidable A2.
Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma ASTM F594
Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 2B (para rosca interna)
ASME |
ASME B18.2.2 |
Material |
18-8 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Estándar imperial |
Sí |
Número de entradas de rosca por pulgada |
20 |
Diámetro nominal |
1/4 in |
Tipo de rosca |
UNC |
Ancho de llave |
7/16 pulgadas |
Diámetro nominal en pulgadas |
1/4 in |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 g |
Diámetro interno |
1/4 in |
Altura |
0.2260 in |
Ancho de llave en pulgadas |
7/16 pulgadas |
Normas |
ASME B18.2.2 |
Catálogo General |
7740314 |