Tuerca hexagonal

Ref.: 03179948
Ver todas las versiones

NUT-HEX-ISO4032-8-WS75-(HDG)-M48

Descripción

NUT-HEX-ISO4032-8-WS75-(HDG)-M48
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 8, galvanizado por inmersión en caliente (HDG)

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS75
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

82.6 mm
Más Información

Paso

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

909.700 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información

Catálogo General

03179948
Scroll to top