ADAPTADOR TE M/M/HG ORFS 1"3/16 Racor en T ORFS, macho-macho-hembra Sellado en la superficie plana, superficie plana para racor hembra, ranura de junta tórica para racor macho, unión muy fuerte.
ORFS, junta tórica para racores, junta con una junta tórica.
Producto apto para sistemas de alta presión
Junta entre dos superficies planas.
Puede abrirse varias veces y volver a apretarse
Unión fuerte.
Resistente a las vibraciones; no se suelta
No produce deformaciones al apretar
Producto apto para condiciones de uso muy deficientes
El usuario puede rectificar fugas de uniones cambiando la junta tórica.
https://www.wurth.es/npl-orfs-t-m-m-f-swiv-l-1-3-16in574625ADAPTADOR TE M/M/HG ORFS 1"3/16ADAPTADOR TE M/M/HG ORFS 1"3/16<br>Racor en T ORFS, macho-macho-hembra<br>Sellado en la superficie plana, superficie plana para racor hembra, ranura de junta tórica para racor macho, unión muy fuerte.<br><p class="level1">ORFS, junta tórica para racores, junta con una junta tórica.</p><ul><li>Producto apto para sistemas de alta presión</li></ul><P></P><p class="level1">Junta entre dos superficies planas.</p><ul><li>Puede abrirse varias veces y volver a apretarse</li></ul><P></P><p class="level1">Unión fuerte.</p><ul><li>Resistente a las vibraciones; no se suelta</li><li>No produce deformaciones al apretar</li><li>Producto apto para condiciones de uso muy deficientes</li></ul><P></P><p class="level1">El usuario puede rectificar fugas de uniones cambiando la junta tórica.</p><P></P><p class="level1">Producto apto para uniones de tubos.</p><ul><li>Se necesita férula</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/640957498.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/640957498.jpg2025-01-20T01:55:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!