Racor en T JTX, aro exterior JIC

Ref.: 0867330708
Ver todas las versiones

ADAPTADOR TE M/M/M JIC 74º 3/4"

Descripción

ADAPTADOR TE M/M/M JIC 74º 3/4"
Racor en T JTX, aro exterior JIC
Conector con roscas UNF y superficies de sellado JIC 37°

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

3/4 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.000 g
Más Información
Scroll to top