Con rosca cónica
Material |
1.4305 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
5.5 mm |
Longitud |
15 mm |
Formulario |
A, H1Hexagonal |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
9 mm |
Paso |
1 mm |
DIN |
71412 |
Código del sistema armonizado |
848790590900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.800 g |
Normas |
DIN 71412 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M8 x 1 |
Catálogo General |
09867581 |