Cerradura multipunto con dos pernos y dos cuñas de refuerzo

Ref.: 0688526252
Ver todas las versiones

MULTILOK-COMBI-SILV-80-92-10-20

Descripción

MULTILOK-COMBI-SILV-80-92-10-20
Cerradura multipunto con dos pernos y dos cuñas de refuerzo
El cierre combinado con cuñas de refuerzo y pernos ofrece la máxima seguridad
  • La cerradura accionada por el cilindro de perfil está equipada con un engranaje de autobloqueo.
  • Esto evita que el perno, la barra y la cuña de refuerzo sean empujados hacia atrás después de una vuelta

Se entrega sin placa de cerradero ni puntos de bloqueo.


Assy® plus FBS, cincado con diámetro de 4 mm, art. no. 0178744025 y siguientes, se puede utilizar para el montaje.

Longitud de la funda de la cerradura

200 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

20 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor de la caja de seguridad de cerraduras adyacentes

16 mm
Más Información

Superficie

Cincado con nanosellado
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Doble vuelta de 20 mm
Más Información

Diseño

Con 2 pernos y 2 cuñas de carga pesada
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Longitud de la placa frontal

2200 mm
Más Información

Material del perno de captura

Fundición de zinc
Más Información

Aprobación

QM 343:2009
Más Información

Clase de resistencia

RC 3
Más Información

Se puede utilizar para la holgura del rebajo

4 mm/12 mm (rebajo tipo europeo)
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Etiqueta CE posible con comprobación del sistema
Más Información

Adecuado para

Puertas de casa
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

92 mm
Más Información

Altura de la manilla de puerta

1020 mm
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

15.5 mm
Más Información

Anchura de la caja de seguridad de las escaleras adyacentes

40 mm
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

10 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

80 mm
Más Información

Longitud de la caja de seguridad de cerraduras adyacentes

150 mm
Más Información

DIN

18251-3
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

99 mm
Más Información

Superficie del perno de captura

Niquelado brillante
Más Información

Superficie del pestillo

Niquelado brillante
Más Información

Estándar EN

14351-11627162816291630
Más Información

La cara superior de la placa se puede acortar

300 mm
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2803.000 g
Más Información

Material de la barra

Acero
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, EN 14351-1, DIN 18251-3
Más Información
Scroll to top