Cerradero central para empotrar

Ref.: 0688515579
Ver todas las versiones

AY-ANGLLOKPLT-DRLOK-R-SILVER-4

Descripción

AY-ANGLLOKPLT-DRLOK-R-SILVER-4
Cerradero central para empotrar
Sostiene el pestillo y la barra
  • Con cerradero integrado
  • Presión de contacto del pestillo ajustable

Material

ST
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Tipo de montaje

Para inclusión
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Se puede utilizar para la holgura del rebajo

4 mm
Más Información

Adecuado para

Protector de 16 mm de ancho;Protector de 20 mm de ancho;Puertas de madera
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la presión de contacto

+/- 1,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

274.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R
Más Información
Scroll to top