Ideal para la recogida de materiales reciclables y el embalaje o almacenamiento de piezas de trabajo, muebles, etc.
Longitud |
2500 mm |
Contenido |
2.5 m³ |
Anchura |
1250 mm |
Color |
Transparente |
Código del sistema armonizado |
39232100900 |
Espesor de material |
100 µm |
Peso del producto (por artículo) |
868.000 g |
Anchura del refuerzo lateral |
850 mm |
Longitud x anchura x anchura del lateral reforzado |
2500 x 1250 x 850 mm |
Catálogo General |
0899800584 |