Muelas diamante pulido

Ref.: 0668103301

MUELA DIAMANTE RESINA G 3000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELA DIAMANTE RESINA G 3000
Muelas diamante pulido
Para trabajar en seco
  • Realizadas en resina diamantada.
  • Diámetro: 50mm.
  • Altura: 40mm.
  • Orificio eje: M14.
  • Máx. r.p.m. 2.500.
  • Pulido de huecos internos redondos en granito, mármol y silestone.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0668103301

Ficha Técnica

32405585.pdf
Scroll to top