Adhesivo estructural MS Easy Tack

Ref.: 0893232100
Ver todas las versiones

MS-EASYTACK 3250 BLANCO, 290 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS-EASYTACK 3250 BLANCO, 290 ML
Adhesivo estructural MS Easy Tack
Adhesivo y sellador híbrido elástico de 1 componente a base de polímeros de MS para una gran variedad de usos

Para uso universal

Excelente adherencia sobre un gran abanico de materiales

Fácil de usar

Se puede utilizar sin imprimación en las superficies más habituales, como metal, vidrio y aluminio.

Sin disolventes, silicona, bases (álcalis) ácidos e isocianato

Puede cubrirse y pintarse

Puede cubrirse y pintarse (debido a la variedad de pinturas y recubrimientos disponibles en el mercado, siempre recomendamos realizar pruebas de compatibilidad y adherencia con antelación)

Resistente a la intemperie y la radiación ultravioleta, y conserva el color

Producto inodoro y muy bajo en emisiones

Con certificado EC1+ (EMICODE EC1 Plus)

Normas y certificaciones

  • DIN EN 15651 - 1: Tipo F-EXT-INT, Clase 20HM CC
  • DIN EN 15651 - 3: Diseño XS3
  • DIN EN 15651 - 4: Tipo F-EXT-INT, Clase 20HM CC
  • EMICODE EC1 Plus

Buena resistencia al agua, los disolventes alifáticos, los hidrocarburos, las cetonas, los ésteres, los alcoholes, los ácidos minerales diluidos, las bases (álcalis) y el agua salada.


Todas las superficies deben estar limpias y libres de agentes separadores, grasa, aceite, polvo, agua, restos de adhesivos y selladores y otras sustancias que pudieran afectar la adhesión.


No se adhiere al PE, el PP, el PC, el PMMA, el PTFE, los plásticos blandos, el neopreno ni las superficies bituminosas.


Aplíquese el adhesivo en líneas verticales (para circulación de aire) con una distancia mínima de 10 cm y una distancia máxima de 20 cm. No aplicar el adhesivo en forma de puntos.


No recomendado para su uso como sellador de acristalamiento y no apto para pegado de acuarios.

Sin disolventes

Más Información

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal)Aglomerado (madera y materiales)Aluminio (metal)Cartón (papel y cartón)Cerámica (materiales de vidrio y cerámica)Cobre (metal)Corcho (madera y materiales)Hormigón (piedra y materiales para obra)Ladrillos/ladrillo silicocalcáreo (piedra y materiales para Latón (metal)Láminas (papel y cartón)Madera dura (madera y materiales)Piedra (piedra y materiales para obra)Piedra artificial (piedra y materiales para obra)Zinc (metal)
Más Información

Base química

Polímero modificado de silano
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

290 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Sin isocianato

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elásticaFijación rápidaResistencia a la radiación UV
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

435 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

300 %
Más Información

Dureza Shore A

60 +/- 3
Más Información

Bajas emisiones

Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Resistencia mínima a la tracción

2.3 N/mm²
Más Información

Densidad

1.50 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

504.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,50 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Declaración de producto

641032797.pdf

Catálogo General

0893232100

Ficha Técnica

578967081.pdf

Ficha Técnica

578967096.pdf

Ficha Técnica

615971253.pdf

Ficha Técnica

615971255.pdf

Ficha Técnica

644554522.pdf

Ficha Técnica

644554523.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Hoja de datos de seguridad

04826554.PDF
Scroll to top