Módulo industrial 7

Ref.: 096399 607
Ver todas las versiones

MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-7

Descripción

MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-7
Módulo industrial 7
Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de enyesado, pintura, acabado de interiores, carpintería y techado, y para empresas públicas

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

  • Véase la tabla de compatibilidad

Lado derecho compuesto por:

  • Subestructura, altura libre 420 mm
  • Estante con solapa (altura de la solapa 105 mm)
  • Un estante con cinco cajas para piezas pequeñas para un almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas
  • Un bastidor superior con placa de separación

De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad

Alfombrillas antideslizantes incluidas

Incluye kits de montaje lateral y en suelo


El panel de suelo no está incluido.

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Altura útil

420 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 kg
Más Información

Altura

980 mm
Más Información
Scroll to top