MINILLAVE-ARMARIO-UNIVERSAL-14IN1 Llave universal para armario de distribución 14 en 1 Llave universal de armario de distribución con 14 perfiles en una sola herramienta
Diseño compacto y ligero
Adecuada para uso en espacios reducidos
Adecuada también para llaveros
Llave universal fabricada en cinc de fundición
Con cadena, adaptador y punta reversible PH 2/plana de 1,0 x 7 mm
Perfiles
Cuadradillo exterior: 6, 7, 8, 10 y 11 mm
Triángulo exterior: 7, 8, 9, 11 y 12 mm
Hexágono interior de 1/4 pulgada
Punta doble 3-5 mm
Punta: PH 2 y 1,0 x 7 mm
Por ejemplo, para armarios de distribución, sistemas de cierre para el suministro de gas, agua y electricidad o para instalaciones técnicas en edificios como unidades de aire acondicionado/sistemas de ventilación, válvulas de cierre, paneles de control de energía, etc.
https://www.wurth.es/minillave-armario-universal-14in1557971MINILLAVE-ARMARIO-UNIVERSAL-14IN1MINILLAVE-ARMARIO-UNIVERSAL-14IN1<br>Llave universal para armario de distribución<br>14 en 1<br>Llave universal de armario de distribución con 14 perfiles en una sola herramienta<br><ul><li>Diseño compacto y ligero</li><li>Adecuada para uso en espacios reducidos</li><li>Adecuada también para llaveros</li><li>Llave universal fabricada en cinc de fundición</li><li>Con cadena, adaptador y punta reversible PH 2/plana de 1,0 x 7 mm</li></ul><P></P><p class="level1">Perfiles</p><ul><li>Cuadradillo exterior: 6, 7, 8, 10 y 11 mm</li><li>Triángulo exterior: 7, 8, 9, 11 y 12 mm</li><li>Hexágono interior de 1/4 pulgada</li><li>Punta doble 3-5 mm</li><li>Punta: PH 2 y 1,0 x 7 mm</li></ul><br><P>Por ejemplo, para armarios de distribución, sistemas de cierre para el suministro de gas, agua y electricidad o para instalaciones técnicas en edificios como unidades de aire acondicionado/sistemas de ventilación, válvulas de cierre, paneles de control de energía, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537191914.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/537191914.jpg2024-04-19T02:27:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!