Rango de medición de presión mínimo |
-1 bar |
Diámetro del manómetro |
63 mm |
Rango de medición máximo de la presión |
1.5 bar |
Peso del producto (por artículo) |
96.000 g |
Rango de medición mínimo/máximo de la presión |
-1-1,5 bar |
Catálogo General |
0866177541 |
Ficha Técnica |
98470753.pdf |
Ficha Técnica |
98470754.pdf |