Manilla multifunción

Ref.: 0689210002
Ver todas las versiones

MANILLA-MULTIFUNCIÓN-LARGA-BL-202MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLA-MULTIFUNCIÓN-LARGA-BL-202MM
Manilla multifunción
Manillas multifunción/multipunto de diferente longitud para perfilería de aluminio/pvc.

  • Acabado en aluminio lacado blanco y negro.
  • Longitud de manilla de 202mm.
  • Manillas para sistemas correderos o elevables.
  • Cuadradillo de 7mm x 40mm.

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud del pasador

40 mm
Más Información

Longitud del mango

202 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Estándar EN

13126-3:2011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

440.000 g
Más Información

Normas

EN 13126-3:2011
Más Información

Catálogo General

0689210002

Ficha Técnica

576454178.pdf
Scroll to top