Material |
PA |
Distancia de orificio de perforación |
179 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
195 mm |
Anchura |
26 mm |
Color |
Negro |
Se puede utilizar para la rosca |
M6 |
Peso |
74.4 g |
Grosor |
11.5 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
6.5 mm |
Tipo de perfil |
BI |
Peso del producto (por artículo) |
80.000 g |
Altura |
58 mm |
Catálogo General |
4952500068 |