MANGUITO-CONEXIÓN-MU2-(3-28MM) Manguito de conexión de resina para colada de MU 0,6/1 kV Adecuado para conectar cables y cables aislados con plástico o papel hasta 1 kV
Ventajas del set de conexión por vertido de resina MU (incluida resina tipo WÜ)
Completamente estanco tanto en horizontal como verticalmente.
Aprobado según la norma DIN VDE 0165 para zonas con riesgo de explosión
Gran fuerza mecánica
Ventajas de la resina tipo WÜ:
La resina de moldeo cumple la norma DIN VDE 0291, parte 2, y es adecuada hasta 10 kV.
Alta resistencia a la hidrólisis
Largo período de conservación (24 meses)
Buena resistencia a la radiación UV y a las influencias químicas
Baja viscosidad
Excelente adhesión a metales y plásticos
Elasticidad suave una vez endurecida
Sin halógenos
Adecuado para conectar cables y cables aislados con plástico o papel hasta 1 kV. Pueden instalarse en exteriores, bajo tierra, en el agua, en interiores y en los conductos de tendido de cables.
https://www.wurth.es/manguito-conexion-elmo-mu-2-6-25mm467001MANGUITO-CONEXIÓN-MU2-(3-28MM)MANGUITO-CONEXIÓN-MU2-(3-28MM)<br>Manguito de conexión de resina para colada de MU 0,6/1 kV<br>Adecuado para conectar cables y cables aislados con plástico o papel hasta 1 kV<br><p class="level1">Ventajas del set de conexión por vertido de resina MU (incluida resina tipo WÜ)</p><ul><li>Completamente estanco tanto en horizontal como verticalmente.</li><li>Aprobado según la norma DIN VDE 0165 para zonas con riesgo de explosión</li><li>Gran fuerza mecánica</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas de la resina tipo WÜ:</p><ul><li>La resina de moldeo cumple la norma DIN VDE 0291, parte 2, y es adecuada hasta 10 kV.</li><li>Alta resistencia a la hidrólisis</li><li>Largo período de conservación (24 meses)</li><li>Buena resistencia a la radiación UV y a las influencias químicas</li><li>Baja viscosidad</li><li>Excelente adhesión a metales y plásticos</li><li>Elasticidad suave una vez endurecida</li><li>Sin halógenos</li></ul><br>Adecuado para conectar cables y cables aislados con plástico o papel hasta 1 kV. Pueden instalarse en exteriores, bajo tierra, en el agua, en interiores y en los conductos de tendido de cables.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1279639.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1279639.jpg2024-02-16T19:45:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!